ELKRON - EKO80SD6P00121 RLB1 CV RIVEL.TERMOSENS. 68 - 80SD6P00121
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Massimo termico
Interruttore di fumo - no
Con illuminazione di orientamento - no
Tipo di montaggio - Struttura
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033959746691
Codice prodotto
EKO80SD6P00121
Cod. produttore
80SD6P00121
Produttore
GLT
Principio di funzionamento:
Massimo termico
Interruttore di fumo:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Tipo di montaggio:
Struttura
Autoadesivo:
no
Presa separata necessaria:
no
Adatto per fissaggio canale:
no
Ingresso del cavo:
Altro
Stand-alone:
no
Collegabile in rete tramite cavo:
sì
Collegabile in rete tramite radio (standard):
no
Collegabile in rete tramite radio (opzionale):
no
Con indicatore di tensione:
no
Con batteria di backup:
no
Batteria fornita:
Senza
Colore:
Altro
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Con marchio Q:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Lunghezza:
100 mm


