pagina iniziale

ELKRON - EKO80SD5P00121 RLB2 CAVO MATASSA 100MT (105 ) - 80SD5P00121

GLT
copiacopia
ELKRON - EKO80SD5P00121 RLB2 CAVO MATASSA 100MT (105 )

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Massimo termico

  • Collegabile in rete tramite cavo -

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - no

  • Collegabile in rete tramite radio (opzionale) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033959746639

Codice prodotto

EKO80SD5P00121

Cod. produttore

80SD5P00121

Produttore

GLT

Principio di funzionamento:

Massimo termico

Collegabile in rete tramite cavo:

Tipo di montaggio:

Altro

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

no

Presa separata necessaria:

no

Con batteria di backup:

no

Autoadesivo:

no

Colore:

Altro

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

no

Interruttore di fumo:

no

Adatto per fissaggio canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

100 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con marchio Q:

no

Ingresso del cavo:

Altro

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no