ELKRON - EKO80SD2T00123 S2396VB RIV.VAPOR.BENZINA IP55 - 80SD2T00123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di segnalazione - Ottico
Rileva l'ammoniaca - no
Colore - Altro
Rileva il butano - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033959746264
Codice prodotto
EKO80SD2T00123
Cod. produttore
80SD2T00123
Produttore
GLT
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di segnalazione:
Ottico
Rileva l'ammoniaca:
no
Colore:
Altro
Rileva il butano:
no
Rileva l'anidride carbonica:
no
Rileva il gas naturale:
no
Rileva il monossido di carbonio:
no
Rileva il metano:
no
Gas esplosivo:
sì
Rileva il gas anestetico:
no
Rileva altri tipi di gas:
sì
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
no
Rileva il propano:
no
Rileva il gas irritante:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Gas tossico:
no
Larghezza:
106 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


