ELKRON - EKO80SC3A00121 IO500 MOD.POLIV.1IN/1OUT - 80SC3A00121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033959745342
Codice prodotto
EKO80SC3A00121
Cod. produttore
80SC3A00121
Produttore
GLT
Il modulo digitale polivalente 1 ingresso 1 uscita, può svolgere la funzione di modulo di uscita (MU), ingresso per contatti puliti stabili (LI) o ingresso per contatti impulsivi (PI). Consente di collegare rivelatori convenzionali con contatti puliti (NC/NA), sonde o altri dispositivi (targhe, fermi elettromagnetici, sirene ecc..). Il modulo dispone di 1 ingresso o 1 uscita programmabile liberamente. Alimentazione: 10 ÷ 24Vcc. Assorbimento: 250uA @ 24Vdc. Uscita relè: 1A, 30Vdc, carico resistivo, Uscita ripetizione allarme: 12mA max. Temperatura di funzionamento: -5 ÷ 50 °C. Dimensioni: 109x91x30 mm Umidità relativa: 95% max non condensante. Certificato EN 54 parte 18 e 17 (1293-CPD-0137)


