pagina iniziale

ELKRON - EKO80HS7200123 4479/24 CAMPANA ANTINC.X EST. - 80HS7200123

GLT
copiacopia
ELKRON - EKO80HS7200123 4479/24 CAMPANA ANTINC.X EST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033959741481

Codice prodotto

EKO80HS7200123

Cod. produttore

80HS7200123

Produttore

GLT

Campana elettronica dall’estetica raffinata e con tecnologia innovativa per sistemi di allarme incendio e altre segnalazioni. La combinazione di un solenoide miniaturizzato con un circuito di controllo integrato permette eccelenti prestazioni acustiche, minimi consumi di corrente e una elevata affidabilità. I morsetti dell’alimentazione sdoppiati e l’aggancio a scatto della calotta rendono la campana particolarmente facile da installare. Il grado di protezione IP55 ne permette l’utilizzo in esterno,ma la campana può essere montata anche in ambienti interni. Alimentazione: 24 Vdc. Assorbimento medio: 30 mA. Temperatura di funzionamento: –10°C ÷ +55°C. Pressione acustica a 1 metro: 93/95 dB. Grado di protezione: IP55.