pagina iniziale

ELKRON - EKO80HA1200133 TEL600EXT TELECAMERA LAN/WIFI - 80HA1200133

GLT
copiacopia
ELKRON - EKO80HA1200133 TEL600EXT TELECAMERA LAN/WIFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - Altro

  • Colore - Bianco

  • Tipo di interfaccia/connessione - Radio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034446147

Codice prodotto

EKO80HA1200133

Cod. produttore

80HA1200133

Produttore

GLT

Tipologia:

Standard (fisso)

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

Altro

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Radio

Numero di punti immagine (megapixel):

1

Capacità memoria:

32 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

no

Max. portata a infrarossi:

8 m

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

55 mm

Larghezza:

160 mm

Profondità:

75 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no