pagina iniziale

ELKRON - EKO80HA0900113 VT600 VALVOLA TERMOSTATICA - 80HA0900113

GLT
copiacopia
ELKRON - EKO80HA0900113 VT600 VALVOLA TERMOSTATICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - no

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Intervallo di misura - 5...30 °C

  • Collegamento - Senza fili

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034446178

Codice prodotto

EKO80HA0900113

Cod. produttore

80HA0900113

Produttore

GLT

Tipo di regolazione on/off:

no

Tipo di regolazione modulabile:

no

Intervallo di misura:

5...30 °C

Collegamento:

Senza fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Adatto per il riscaldamento:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Con feedback termico:

Con display:

Differenza regolabile:

no

Larghezza:

57.45 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Girevole

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

no

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

107.9 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

66 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no