pagina iniziale

ELKRON - EKO80HA0800113 TER600 TERMOSTATO A BATTERIA - 80HA0800113

GLT
copiacopia
ELKRON - EKO80HA0800113 TER600 TERMOSTATO A BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - no

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Intervallo di misura - 5...30 °C

  • Collegamento - Senza fili

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034446185

Codice prodotto

EKO80HA0800113

Cod. produttore

80HA0800113

Produttore

GLT

Tipo di regolazione on/off:

no

Tipo di regolazione modulabile:

no

Intervallo di misura:

5...30 °C

Collegamento:

Senza fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Adatto per il riscaldamento:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con feedback termico:

sì

Con display:

sì

Differenza regolabile:

no

Larghezza:

105 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

no

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

107 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

31 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no