pagina iniziale

ELKRON - EKO80HA0400113 T600 MODUO TAPPARELLA - 80HA0400113

GLT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temporizzatore integrato -

  • Adatto per sensore pioggia - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Adatto per anemometro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034446116

Codice prodotto

EKO80HA0400113

Cod. produttore

80HA0400113

Produttore

GLT

Temporizzatore integrato:

Adatto per sensore pioggia:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Adatto per anemometro:

no

Composizione:

Altro

Con collegamento del sensore di luminosità:

no

Con collegamento del segnalatore di rottura vetro:

no

Con funzione memoria:

no

Con programma astronomico:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Protezione anti-chiusura:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Generatore casuale:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

1

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP00

Max. potenza di interruzione:

920 W

Frequenza:

50...60 Hz

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no