pagina iniziale

ELKRON - EKO80HA0100113 R600 RELE 230VCA 10A - 80HA0100113

GLT
copiacopia
ELKRON - EKO80HA0100113 R600 RELE 230VCA 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di comando

  • Tipologia - Elettronico

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034446086

Codice prodotto

EKO80HA0100113

Cod. produttore

80HA0100113

Produttore

GLT

Composizione:

Elemento di comando

Tipologia:

Elettronico

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

1

Trasparente:

no

Generatore casuale:

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Programma astronomico:

no

Ingresso stazione secondaria:

Corrente nominale:

10 A

Con collegamento del sensore di luminosità:

no

Potenza max.:

2300 W

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità di incasso:

20 mm