ELKRON - EKO80ET0110123 AABLBS010 CONF. 100 ETICHETTE - 80ET0110123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - no
Con alimentatore - sì
Adatto a bus - no
Collegamento radio - no
Interfaccia esterna - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034034447502
Codice prodotto
EKO80ET0110123
Cod. produttore
80ET0110123
Produttore
GLT
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:
no
Con alimentatore:
sì
Adatto a bus:
no
Collegamento radio:
no
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
96 mm
Larghezza:
220 mm
Tensione d'esercizio:
100 V


