pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI4HD0007 ECOFLOW X ELICENT - 4HD0007

ELICENT (MAICO)
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Colore - Argento

  • Tipo di azionamento - Elettronica di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Potenza assorbita del ventilatore - 1150...1150 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510037186

Codice prodotto

ELI4HD0007

Cod. produttore

4HD0007

Produttore

ELI

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Colore:

Argento

Tipo di azionamento:

Elettronica di prossimità

Grado di protezione (IP):

IP23

Potenza assorbita del ventilatore:

1150...1150 W

Rumore di funzionamento:

75 dB

Portata d'aria:

187 m³/h

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

330 mm

Larghezza:

213 mm

Profondità:

170 mm

Peso:

4.7 kg

•Asciugamani elettrici automatici •Motore ad alta velocità classe F per asciugature estremamente veloci (12 secondi) tramite getto d’aria a lama •Potenza del motore regolabile con switch interno per impostare il basso consumo elettrico (no resistenza) •Base interna in ABS e ventola in alluminio Antivandalo