ELICENT (MAICO) - ELI4HD0000 HD300A AUTOMATICO ELICENT ** - 4HD0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio inox
Colore - Bianco
Tipo di azionamento - Elettronica di prossimità
Grado di protezione (IP) - IP23
Potenza assorbita del ventilatore - 250...250 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016510033850
Codice prodotto
ELI4HD0000
Cod. produttore
4HD0000
Produttore
ELI
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Colore:
Bianco
Tipo di azionamento:
Elettronica di prossimità
Grado di protezione (IP):
IP23
Potenza assorbita del ventilatore:
250...250 W
Rumore di funzionamento:
68 dB
Portata d'aria:
330 m³/h
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
245 mm
Larghezza:
276 mm
Profondità:
210 mm
Peso:
4.9 kg


