pagina iniziale
in esaurimento

ELICENT (MAICO) - ELI3EL3100 POLAR 140 VENTILATORE DA SOFF** - 3EL3100

ELICENT (MAICO)
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro della girante - 1400 mm

  • Volume d'aria a vuoto - 15500 m³/h

  • Velocità max. di rotazione - 260 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510018222

Codice prodotto

ELI3EL3100

Cod. produttore

3EL3100

Produttore

ELI

Diametro della girante:

1400 mm

Volume d'aria a vuoto:

15500 m³/h

Velocità max. di rotazione:

260 1/min

• Motore a rotore esterno con cuscinetti a sfera • Corpo motore in alluminio pressofuso • Verniciatura bianca antigraffio • Isolamento in classe I con messa a terra • Conformi alla norma CEI EN 60335-2-80 • Marcatura CE