pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI2MU7269 ESTYLE 120 PERFORMANCE ASPIRATORE - 2MU7269

ELICENT (MAICO)
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 165 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510026869

Codice prodotto

ELI2MU7269

Cod. produttore

2MU7269

Produttore

ELI

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

165 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Standard

Diametro nominale:

119 mm

• Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno• Installazione a parete o soffitto• Versione extrapiatta: 17 mm sporgenza frontale• Protetti contro gli spruzzi d’acqua (IPX4)• Motore 230V-50 Hz ad induzione con protezione termica adatto per servizio continuo• Bronzine Long Life autolubrifi canti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo• Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità• La parte frontale, più soggetta all’accumulo di polvere, è facilmente asportabile e lavabile grazie alla totale assenza di parti elettriche.• Completi di serranda di non ritorno che impedisce il rientro dell’aria : questo componente può essere rimosso nel caso di installazione con griglia a gravità esterna • Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra • Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE

Un prodotto ELICENT (MAICO)

Scopri la serie ELICENT (MAICO)