pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI2MI4000 MINISTYLE V230/50HZ ASPIRATORE** - 2MI4000

ELICENT (MAICO)
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 90 m³/h

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8016510022724

Codice prodotto

ELI2MI4000

Cod. produttore

2MI4000

Produttore

ELI

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

90 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

Altro

Composizione:

Standard

Diametro nominale:

98 mm

• Aspiratore elicoidale per espulsione diretta all’esterno • Installazione a parete o soffitto • Design moderno, estremamente compatto ed essenziale • Installazione semplice e veloce • Particolarmente indicato nelle grosse forniture • Conforme alle normeCEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE • Realizzato in doppio isolamento non necessita della messa a terra • Protezione IPX2 • Motore ad induzione 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo • Bronzine Long Life autolubrifi canti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo • Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità.

Un prodotto ELICENT (MAICO)

Scopri la serie ELICENT (MAICO)