pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI2FX1000 FLUX 100 ** - 2FX1000

ELICENT (MAICO)
copiacopia
ELICENT (MAICO) - ELI2FX1000 FLUX 100                         **

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016510012473

Codice prodotto

ELI2FX1000

Cod. produttore

2FX1000

Produttore

ELI

FLUX 100: Estrazione d’aria in piccoli ambienti quali: bagni, toilettes, ripostigli... FLUX 250: Estrazione d’aria in medi e grandi ambienti quali: cucine, soggiorni, lavanderie, laboratori, spogliatoi, uffi ci, etc. Gli apparecchi della serie FLUX sono aspiratori centrifughi e come tali sono in grado di vincere la resistenza aeraulica di lunghi condotti. Aspiratore elicocentrifugo per espulsione in condotto. Dimensioni estremamente compatte. Installazione a parete o soffi tto. Boccaglio d’uscita posteriore in posizione centrale. Protetti contro gli spruzzi d’acqua (IPX4). Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra. Motore ad induzione 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo. Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo. Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità. Chiusura a farfalla posteriore per evitare il rientro dell’aria ad apparecchio spento. Filtro lavabile incorporato. Membrana posteriore che assicura l’adattamento alle imperfezioni delle pareti. FLUX 250: boccaglio posteriore intercambiabile ø 100 o 120 mm. Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE