ELICENT (MAICO) - ELI2EL5001 ELEGANCE 150 TIMER ELICENT ** - 2EL5001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Volume trasportato - 315 m³/h
Confezione
8 PZ
EAN
8016510035021
Codice prodotto
ELI2EL5001
Cod. produttore
2EL5001
Produttore
ELI
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Volume trasportato:
315 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Con interruttore ad azione ritardata regolabile
Diametro nominale:
149 mm
Un prodotto ELICENT (MAICO)
Scopri la serie ELICENT (MAICO)