ELICENT (MAICO) - ELI2EL5000 ELEGANCE 150 ELICENT ** - 2EL5000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE ELEGANCE
EAN
8016510034901
Codice prodotto
ELI2EL5000
Cod. produttore
2EL5000
Produttore
ELI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
315 m³/h
Grado di protezione (IP):
IPX4
Diametro nominale:
149 mm
Composizione:
Standard