ELICENT (MAICO) - ELI2EL2501 ELEGANCE 120 TIMER ELICENT ** - 2EL2501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Volume trasportato - 165 m³/h
Confezione
12 PZ
EAN
8016510035007
Codice prodotto
ELI2EL2501
Cod. produttore
2EL2501
Produttore
ELI
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Volume trasportato:
165 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Con interruttore ad azione ritardata regolabile
Diametro nominale:
119 mm
Un prodotto ELICENT (MAICO)
Scopri la serie ELICENT (MAICO)