ELICENT (MAICO) - ELI2EL0000 ELEGANCE 100 ELICENT ** - 2EL0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8016510034888
Codice prodotto
ELI2EL0000
Cod. produttore
2EL0000
Produttore
ELI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
90 m³/h
Grado di protezione (IP):
IPX4
Diametro nominale:
98 mm
Composizione:
Standard




