ELICENT (MAICO) - ELI2AX5001 AXC 100 TP 230V - 2AX5001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8016510000784
Codice prodotto
ELI2AX5001
Cod. produttore
2AX5001
Produttore
ELI
Aspiratori centrifughi in linea. IMPIEGO: • Applicazione in ambienti quali: cucine, locali pubblici, uffi ci, sale di attesa, negozi, abitazioni, laboratori, bar, ristoranti, mense, cappe (con fi ltro), etc. • Gli apparecchi della serie AXC TP sono aspiratori centrifughi e come tali sono in grado di vincere la resistenza aeraulica di lunghi condotti. CARATTERISTICHE: • Aspiratori centrifughi da condotto. • Installazione in linea con la tubazione. • Adatti per aria pulita con temperatura max 50°C. • Struttura in tecnopolimero autoestinguente V2. • Ventola a pale rovesce autopulenti. • Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940. • Motore monofase (230V-50Hz) ad induzione con protezione termica adatto per servizio continuo a riarmo manuale e cuscinetti. • Vano collegamenti elettrici IP54. • Realizzati in doppio isolamento , non necessitano della messa a terra. • Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, EN 60335-2-31, EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE


