ELICENT (MAICO) - ELI1TC2014 TIRAFUMO C/REG LAM. EL - 1TC2014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Materiale del corpo - Altro
Volume trasportato - 850 m³/h
Potenza nominale - 97 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016510029426
Codice prodotto
ELI1TC2014
Cod. produttore
1TC2014
Produttore
ELI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Materiale del corpo:
Altro
Volume trasportato:
850 m³/h
Potenza nominale:
97 W
Temperatura del fluido:
200...200 °C
Grado di protezione (IP):
IPX4
Diametro nominale del condotto:
178 mm
• Torrino centrifugo per caminetti domestici • Installazione a tetto • Temperatura max. aria 200°C a servizio continuo • Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche • Rete antivolatile • Viteria in acciaio INOX • Cappello con feritoie per migliorare la ventilazione del vano motore • Girante autopulente a pale rovesce equilibrata secondo norme ISO 1940 • Motore asincrono autoventilante a cuscinetti (230 V - 50Hz) • Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE