ELICENT (MAICO) - ELI1SE4500 S/45 SERRANDA A GRAVITA ASSIALI - 1SE4500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza nominale del condotto - 530 mm
Altezza nominale del condotto - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016510046720
Codice prodotto
ELI1SE4500
Cod. produttore
1SE4500
Produttore
ELI
Materiale:
Plastica
Larghezza nominale del condotto:
530 mm
Altezza nominale del condotto:
500 mm
• Montata all’esterno, si apre ad apparecchio acceso e si richiude per gravità ad apparecchio spento • Evita l’ingresso di vento, pioggia o volatili • Telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche • Alette in PVC rigido.


