ELFIT - EFTREB21G RIDUZIONE ACC.F.3/4 -M.1/2 ISO7/1RC - REB21G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 3/4 di pollice
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1/2 pollice
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022277748
Codice prodotto
EFTREB21G
Cod. produttore
REB21G
Produttore
EFT
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
3/4 di pollice
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1/2 pollice
Materiale:
Acciaio
Nichelato:
no
Antideflagrante:
sì


