pagina iniziale

ELFIT - EFTRE63A RIDUZIONE ALL.M.2 -F.1 ISO7/1RC - RE63A

ELFIT
copiacopia
ELFIT - EFTRE63A RIDUZIONE ALL.M.2  -F.1 ISO7/1RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1 pollice

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 2 pollici

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022277687

Codice prodotto

EFTRE63A

Cod. produttore

RE63A

Produttore

EFT

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 pollice

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

2 pollici

Materiale:

Alluminio

Nichelato:

no

Antideflagrante:

Le riduzioni e gli adattatori vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imbocchi di diverso diametro e filettature. Lega di alluminio