pagina iniziale

ELFIT - EFTRE53A RIDUZIONE ALL.M.11/2 -F.1 ISO7/1RC - RE53A

ELFIT
copiacopia
ELFIT - EFTRE53A RIDUZIONE ALL.M.11/2 -F.1 ISO7/1RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Alluminio

  • Nichelato - no

  • Antideflagrante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022277601

Codice prodotto

EFTRE53A

Cod. produttore

RE53A

Produttore

EFT

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Alluminio

Nichelato:

no

Antideflagrante:

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1 1/2 pollice

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 pollice

Le riduzioni e gli adattatori vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imbocchi di diverso diametro e filettature. Lega di alluminio