pagina iniziale

ELFIT - EFTRE42A RIDUZIONE AL.M.11/4 -F.3/4 ISO7/1RC - RE42A

ELFIT
copiacopia
ELFIT - EFTRE42A RIDUZIONE AL.M.11/4 -F.3/4 ISO7/1RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Alluminio

  • Nichelato - no

  • Antideflagrante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022288973

Codice prodotto

EFTRE42A

Cod. produttore

RE42A

Produttore

EFT

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Alluminio

Nichelato:

no

Antideflagrante:

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1 1/4 pollice

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

3/4 di pollice

Le riduzioni e gli adattatori vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imbocchi di diverso diametro e filettature.