pagina iniziale

ELFIT - EFTRE32G RIDUZIONE ACC.M.1 -F.3/4 ISO7/1RC - RE32G

ELFIT
copiacopia
ELFIT - EFTRE32G RIDUZIONE ACC.M.1 -F.3/4 ISO7/1RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Nichelato - no

  • Antideflagrante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022277557

Codice prodotto

EFTRE32G

Cod. produttore

RE32G

Produttore

EFT

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Acciaio inossidabile

Nichelato:

no

Antideflagrante:

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1 pollice

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

3/4 di pollice

Le riduzioni e gli adattatori vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imbocchi di diverso diametro e filettature. Acciaio zincato