pagina iniziale

ELFIT - EFTRE31G RIDUZIONE ACC.M.1 -F.1/2 ISO7/1RC - RE31G

ELFIT
copiacopia
ELFIT - EFTRE31G RIDUZIONE ACC.M.1  -F.1/2 ISO7/1RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1/2 pollice

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 pollice

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022277526

Codice prodotto

EFTRE31G

Cod. produttore

RE31G

Produttore

EFT

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1/2 pollice

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1 pollice

Materiale:

Acciaio inossidabile

Nichelato:

no

Antideflagrante:

Le riduzioni e gli adattatori vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imbocchi di diverso diametro e filettature. Acciaio zincato