pagina iniziale

ELFIT - EFTRE21G RIDUZIONE ACC.M.3/4 -F.1/2 ISO7/1RC - RE21G

ELFIT
copiacopia
ELFIT - EFTRE21G RIDUZIONE ACC.M.3/4  -F.1/2 ISO7/1RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1/2 pollice

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 3/4 di pollice

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022277441

Codice prodotto

EFTRE21G

Cod. produttore

RE21G

Produttore

EFT

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1/2 pollice

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/4 di pollice

Materiale:

Acciaio inossidabile

Nichelato:

no

Antideflagrante:

Le riduzioni e gli adattatori vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imbocchi di diverso diametro e filettature. Acciaio zincato