pagina iniziale

ELFIT - EFTNEV50IB PRESS.ARM.OTT. 50 M50X1,5 - NEV50IB

ELFIT
copiacopia
ELFIT - EFTNEV50IB PRESS.ARM.OTT. 50 M50X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072010105

Codice prodotto

EFTNEV50IB

Cod. produttore

NEV50IB

Produttore

EFT

I pressacavi della serie NEV sono adatti ad essere utilizzati in luoghi con pericolo d’esplosione per consentire le entrate dirette di cavi armati in custodie antideflagranti. Sono forniti con un gommino che va a stringere sul cavo in entrata garantendo l’esecuzione ‘Ex d’ ed un secondo gommino che stringe il cavo in uscita sopra-armatura in modo da garantire il grado IP 66/68. Il risultato è un pressacavo dalle massime prestazioni in fatto di affidabilità e sicurezza nel tempo, in grado di ricoprire un ampio range dei principali cavi presenti in commercio e conformi alle ultime normative vigenti. Grazie alla loro struttura, sono adatti sia per ambienti particolarmente difficili, come quello marino, sia se sottoposti a sollecitazioni e urti meccanici come spesso avviene in tutti quei luoghi dell’industria “pesante” dove la sicurezza è una priorità assoluta.