pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB49380BVM020M25 FG29OHM16 PH 120 VIOLET 2X2.5 - 49380BVM020M25

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB49380BVM020M25 FG29OHM16 PH 120 VIOLET 2X2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Strati

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

2000003657575

Codice prodotto

EKB49380BVM020M25

Cod. produttore

49380BVM020M25

Produttore

EKB

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Strati

Categoria:

Senza

Colore del rivestimento:

Viola

Elemento ritorto:

No

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Armatura:

Senza

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Gomma (silicone)

Rivestimento protettivo:

Altro

Isolamento filo:

Gomma

Rinforzo del materiale:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Peso:

88.8 kg/km

Diametro esterno circa:

7.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

112.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...50 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo dati per computer:

no

Adatto come cavo di segnalazione:

sì

Doppio:

no

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:

sì

Filo di continuità:

sì

Con cordino di strappo:

no

Tensione nominale U:

100 V

Con protezione contro i roditori:

no