ELETTROTEK KABEL SPA - EKB49380BRM020M25 FG29OHM16 PH 120 RED 2X2.5 - 49380BRM020M25
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Ritorcitura - Strati
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
2000004911379
Codice prodotto
EKB49380BRM020M25
Cod. produttore
49380BRM020M25
Produttore
EKB
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Ritorcitura:
Strati
Categoria:
Senza
Colore del rivestimento:
Rosso
Elemento ritorto:
No
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Armatura:
Senza
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Gomma (silicone)
Rivestimento protettivo:
Altro
Isolamento filo:
Gomma
Rinforzo del materiale:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Peso:
88.8 kg/km
Diametro esterno circa:
7.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
112.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...50 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Adatto come cavo telefonico:
no
Adatto come cavo dati per computer:
no
Adatto come cavo di segnalazione:
sì
Doppio:
no
Numero di strati di guaina:
1
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:
no
Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:
sì
Filo di continuità:
sì
Con cordino di strappo:
no
Tensione nominale U:
100 V
Con protezione contro i roditori:
no


