pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB39060CV4022A24 CAN-BUS 628 UL VIOLET 2X2XAWG24 - 39060CV4022A24

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB39060CV4022A24 CAN-BUS 628 UL VIOLET 2X2XAWG24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Ritorcitura - Strati

  • Categoria - Senza

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

2000005335150

Codice prodotto

EKB39060CV4022A24

Cod. produttore

39060CV4022A24

Produttore

EKB

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Ritorcitura:

Strati

Categoria:

Senza

Colore del rivestimento:

Viola

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

24

Numero di elementi del trefolo:

2

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Intrecciato

Marcatura filo:

Colori e numeri

Armatura:

Senza

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Altro

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Peso:

96 kg/km

Diametro esterno circa:

9.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

136.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

54.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Adatto come cavo telefonico:

sì

Adatto come cavo dati per computer:

sì

Doppio:

sì

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Con cordino di strappo:

no

Tensione nominale U:

300 V

Con protezione contro i roditori:

no