pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37182HG004BA12 SERVO T 806 C ORANGE 4GAWG12+(2XAWG18)C - 37182HG004BA12

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37182HG004BA12 SERVO T 806 C ORANGE 4GAWG12+(2XAWG18)C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 6

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

2000003102235

Codice prodotto

EKB37182HG004BA12

Cod. produttore

37182HG004BA12

Produttore

EKB

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

6

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

12

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Colore del rivestimento:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film + treccia

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

14.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

284 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

85.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

100 V

Forma del conduttore:

Tondo

Peso:

305.8 kg/km

Filo di continuità:

no

Schermo:

Guaina protettiva:

PVC

Armatura:

Senza

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

80 °C