pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37140AE4029904 SERVO T 839 C GREEN 4X2XAWG24+2XAWG18 - 37140AE4029904

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37140AE4029904 SERVO T 839 C GREEN 4X2XAWG24+2XAWG18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Dimensioni AWG - 24

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Numero di fili - 10

Confezione

  • 1 M

EAN

2000001444993

Codice prodotto

EKB37140AE4029904

Cod. produttore

37140AE4029904

Produttore

EKB

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

24

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Numero di fili:

10

Numero di elementi del trefolo:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Intrecciato

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Schermo:

Geometria del cavo:

Tondo

Guaina protettiva:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Armatura:

Senza

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

40 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U0:

30 V

Tensione nominale U:

300 V

Forma del conduttore:

Tondo

Temperatura massima di cortocircuito:

80 °C

Peso:

96 kg/km

GAALFLEX SERVO CABLE T 839 C 30 V GREEN RAL6018 DIN47100 4x2xAWG24+2xAWG18 (4x2x0,25+2x1 SQMM)