pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37100HG004B902 SERVO T 844 C ORANGE 4GAWG12+(2XAWG16)C - 37100HG004B902

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37100HG004B902 SERVO T 844 C ORANGE 4GAWG12+(2XAWG16)C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Dimensioni AWG - 12

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 4 kcmil

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 6

Confezione

  • 1 M

EAN

2000000400419

Codice prodotto

EKB37100HG004B902

Cod. produttore

37100HG004B902

Produttore

EKB

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

12

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

4 kcmil

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

6

Numero di elementi del trefolo:

1

Schermatura tramite elemento ritorto:

Intrecciato

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Filo di continuità:

no

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Arancione

Schermo:

Geometria del cavo:

Tondo

Guaina protettiva:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Armatura:

Senza

Rinforzo del materiale:

Altro

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

15 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

75 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Tensione nominale U:

1000 V

Forma del conduttore:

Tondo

Temperatura massima di cortocircuito:

90 °C

Peso:

370 kg/km

GAALFLEX SERVO CABLE T 844 C 1000 V ORANGE RAL2003 BK NMBRD+Y/G 4gAWG12+(2xAWG16)C