pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB36090F40031A18 CHAIN T 87 GREY 3GAWG18 - 36090F40031A18

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB36090F40031A18 CHAIN T 87 GREY 3GAWG18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2385 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449076363917

Codice prodotto

EKB36090F40031A18

Cod. produttore

36090F40031A18

Produttore

EKB

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

18

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

48 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

25.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Forma del conduttore:

Tondo

Peso:

60 kg/km

Filo di continuità:

no

Schermo:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

80 °C

CABLE GAALFLEX CHAIN T 87 600 V GREY RAL 7000 / BK NMBRD + Y/G 3gAWG18