pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB35030D54032M07 DATA LIYCY(B)TP GREY 3X2X0.75 DIN - 35030D54032M07

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB35030D54032M07 DATA LIYCY(B)TP GREY 3X2X0.75 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 6

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fasci e strati

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

2000005056185

Codice prodotto

EKB35030D54032M07

Cod. produttore

35030D54032M07

Produttore

EKB

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

6

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fasci e strati

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

Altro

Numero di elementi del trefolo:

3

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Intrecciato

Marcatura filo:

Colore

Armatura:

Senza

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Altro

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Peso:

112 kg/km

Diametro esterno circa:

9.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

56.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo dati per computer:

no

Adatto come cavo di segnalazione:

sì

Tipo di cavo:

SF/FTP

Doppio:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:

no

Filo di continuità:

no

Con cordino di strappo:

no

Tensione nominale U:

500 V

Con protezione contro i roditori:

no