pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB33290F70041A02 TRAY VFD 1405 BLACK 4GAWG2 - 33290F70041A02

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB33290F70041A02 TRAY VFD 1405 BLACK 4GAWG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Dimensioni AWG - 2

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Fili ritorti -

Confezione

  • 1 M

EAN

2000001454442

Codice prodotto

EKB33290F70041A02

Cod. produttore

33290F70041A02

Produttore

EKB

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

2

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Fili ritorti:

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

XLPE (VPE)

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Altro

Marcatura filo:

Cifre

Colore filo:

Più

Con conduttore di protezione:

Temperatura massima di cortocircuito:

105 °C

Schermo:

Filo di continuità:

no

Rivestimento in piombo:

no

Guaina protettiva:

Altro

Armatura:

Senza

Rinforzo del materiale:

Rame

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Con protezione contro i roditori:

no

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-2:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:

Senza

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Senza

Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

30.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

182.4 mm

Terreno:

no

Tensione nominale U:

1000 V

Forma del conduttore:

Tondo

Adatto come cavo di installazione:

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:

no

Peso:

2383.3 kg/km

GAALFLEX TRAY VFD CABLE 1405 600 V BLACK RAL 9005/BK NMBRD + Y/G 4gAWG2