ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31450E50161M10 CONTROL 500 FL OR GREY 16G1.00 - 31450E50161M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Dimensioni AWG - 18
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 16
Confezione
1 M
EAN
2000000145396
Codice prodotto
EKB31450E50161M10
Cod. produttore
31450E50161M10
Produttore
EKB
Materiale del conduttore:
Rame
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Dimensioni AWG:
18
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
16
Fili ritorti:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Altro
Marcatura filo:
Cifre
Colore filo:
Verde-giallo
Con conduttore di protezione:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
80 °C
Schermo:
no
Filo di continuità:
no
Rivestimento in piombo:
no
Guaina protettiva:
PVC
Armatura:
Senza
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Con protezione contro i roditori:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-2:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:
Senza
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Senza
Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
12 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
48 mm
Tensione nominale U:
750 V
Forma del conduttore:
Tondo
Adatto come cavo di installazione:
sì
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:
no
Peso:
279 kg/km


