pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31450E50041M15 CONTROL 500 FL OR GREY 4G1.50 - 31450E50041M15

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31450E50041M15 CONTROL 500 FL OR GREY 4G1.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di fili - 4

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1912 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449076363184

Codice prodotto

EKB31450E50041M15

Cod. produttore

31450E50041M15

Produttore

EKB

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di fili:

4

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

16

Schermo:

no

Fili ritorti:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

80 °C

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Altro

Marcatura filo:

Cifre

Colore filo:

Verde-giallo

Con conduttore di protezione:

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Guaina protettiva:

PVC

Armatura:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

7.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

30 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

Forma del conduttore:

Tondo

Adatto come cavo di installazione:

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:

no

Peso:

108 kg/km

Rivestimento in piombo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

Con protezione contro i roditori:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-2:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:

Senza

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Senza

Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:

no

CABLE GAALFLEX CONTROL 500 FL OR 450/750 V GREY RAL 7001 / BK NMBRD + Y/G 4g1.50 SQMM