ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F15010A16M H07V2-K MTW-TEW YEL/GREEN 1XAWG16 RING10 - 31350F15010A16M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Dimensioni AWG - 16
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
Confezione
100 M
EAN
2000005366154
Codice prodotto
EKB31350F15010A16M
Cod. produttore
31350F15010A16M
Produttore
EKB
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Dimensioni AWG:
16
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Verde-giallo
Diametro esterno circa:
3.1 mm
Temperatura massima di cortocircuito:
90 °C
Tensione nominale U:
750 V
Tensione nominale U0:
450 V
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no


