pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F15010A06M H07V2-K MTW-TEW YEL/GREEN 1XAWG6 RING100 - 31350F15010A06M

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F15010A06M H07V2-K MTW-TEW YEL/GREEN 1XAWG6 RING100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Dimensioni AWG - 6

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Colore filo - Verde-giallo

Confezione

  • 100 M

EAN

2000005486579

Codice prodotto

EKB31350F15010A06M

Cod. produttore

31350F15010A06M

Produttore

EKB

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Dimensioni AWG:

6

Materiale del conduttore:

Rame

Colore filo:

Verde-giallo

Isolamento filo:

PVC

Tensione nominale U0:

450 V

Superficie conduttore:

Stagnato

Temperatura massima di cortocircuito:

90 °C

Diametro esterno circa:

8.2 mm

Tensione nominale U:

750 V

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:

Senza