ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F10010A14F H07V2-K MTW-TEW RED 1xAWG14 BARREL - 31350F10010A14F
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Dimensioni AWG - 14
Materiale del conduttore - Rame
Colore filo - Rosso
Confezione
1 M
EAN
2000006602442
Codice prodotto
EKB31350F10010A14F
Cod. produttore
31350F10010A14F
Produttore
EKB
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Dimensioni AWG:
14
Materiale del conduttore:
Rame
Colore filo:
Rosso
Isolamento filo:
PVC
Tensione nominale U0:
450 V
Superficie conduttore:
Stagnato
Temperatura massima di cortocircuito:
90 °C
Diametro esterno circa:
3.7 mm
Tensione nominale U:
750 V
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:
Senza


