pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F02010A18M H05V2-K MTW-TEW DARK BLUE 1XAWG18 RING10 - 31350F02010A18M

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F02010A18M H05V2-K MTW-TEW DARK BLUE 1XAWG18 RING10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Dimensioni AWG - 18

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

Confezione

  • 1 M

EAN

2000005234804

Codice prodotto

EKB31350F02010A18M

Cod. produttore

31350F02010A18M

Produttore

EKB

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Dimensioni AWG:

18

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Blu

Diametro esterno circa:

2.9 mm

Temperatura massima di cortocircuito:

90 °C

Tensione nominale U:

500 V

Tensione nominale U0:

300 V

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no