ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F01010A16M H07V2-K MTW-TEW BLACK 1XAWG16 RING100 - 31350F01010A16M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Dimensioni AWG - 16
Materiale del conduttore - Rame
Colore filo - Nero
Confezione
100 M
EAN
2000005366123
Codice prodotto
EKB31350F01010A16M
Cod. produttore
31350F01010A16M
Produttore
EKB
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Dimensioni AWG:
16
Materiale del conduttore:
Rame
Colore filo:
Nero
Isolamento filo:
PVC
Tensione nominale U0:
450 V
Superficie conduttore:
Stagnato
Temperatura massima di cortocircuito:
90 °C
Diametro esterno circa:
3.1 mm
Tensione nominale U:
750 V
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:
Senza


