ELETTROTEK KABEL SPA - EKB12041GE3020M40 MARINE HF 1000 GREEN 2X4 - 12041GE3020M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di fili - 2
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Materiale del rivestimento - Altro
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
392 Kg CO₂-eq/Km
EAN
2000000563343
Codice prodotto
EKB12041GE3020M40
Cod. produttore
12041GE3020M40
Produttore
EKB
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di fili:
2
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Materiale del rivestimento:
Altro
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Schermo:
no
Fili ritorti:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
90 °C
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Verde
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Identificazione / codifica colore nucleo:
Nero
Marcatura filo:
Cifre
Colore filo:
Nero
Con conduttore di protezione:
no
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Guaina protettiva:
Altro
Armatura:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
10.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
43.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
1000 V
Forma del conduttore:
Tondo
Adatto come cavo di installazione:
sì
Certificato per applicazioni a bordo:
sì
Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:
no
Peso:
183 kg/km
Rivestimento in piombo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Con protezione contro i roditori:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-2:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:
Senza
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Senza
Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:
no


