pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB12041G7L010M67 MARINE HF 1000 BLACK 1X95 - 12041G7L010M67

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB12041G7L010M67 MARINE HF 1000 BLACK 1X95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 95 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076362293

Codice prodotto

EKB12041G7L010M67

Cod. produttore

12041G7L010M67

Produttore

EKB

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

95 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Fili ritorti:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Identificazione / codifica colore nucleo:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Colore filo:

Nero

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

90 °C

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Rivestimento in piombo:

no

Guaina protettiva:

Altro

Armatura:

Senza

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Con protezione contro i roditori:

no

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-2:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:

Senza

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Senza

Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

17.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

68.4 mm

Tensione nominale U:

1000 V

Forma del conduttore:

Tondo

Adatto come cavo di installazione:

Certificato per applicazioni a bordo:

Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:

no

Peso:

1079 kg/km

GAALSHIP MARINE CABLE HF 1000 red cu cl.5 0,6/1 KV BLACK RAL 9004 / BK 1x95 SQMM